Beli crimping tool for terminals di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maxell Izumi Crimping Toolatribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 1.25, 2.0
- Crimp Terminal for Naked Terminal (mm²): 1.25, 2.0
- Purpose of Use: For insulation coated terminals/bare crimp terminal/sleeve crimping.
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NICHIFU Crimping ToolDeskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Five Way Deluxe Crimping ToolDeskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- HOZAN Pliers for Crimpingatribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 0.3, 0.5, 1.25, 2
- Purpose of Use: For crimping of insulation coated terminals.
- OPT Crimping Tool for Isolated TerminalDeskripsi:Khusus untuk kabel kecil yang dilengkapi dengan kabel sleeve.
- Pro'sKit Modular Crimping ToolDeskripsi:Cut, crimp, strip-3 in 1 functionSuitable for 8P8C/RJ45/6P2C/6P4C/6P6C/RJ11/RJ12 crimping
- Panduit Modular Plug Crimp Toolatribut:
- Set Contents: only a main part
- TRUSCO Number: 786-8162
Daftar Harga crimping tool for terminals Terbaru March 2026
| Maxell Izumi Crimping Tool | Rp4.999.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
| MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool | Rp96.900 |
| monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini) | Rp519.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267 | Rp2.999.900 |
| NICHIFU Crimping Tool | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
| JONNESWAY Locking Pliers Smart Crimper (Tang Buaya) | Rp529.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101001173-1.jpg)
/abP101000371-2.jpg)



/P101005071-1.jpg)
/P102054352-1.jpg)